Beli senter krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

  2. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp269.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
  3. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  4. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  5. Non Brand Fork Extention Forklift (Sepatu Garpu Forklift)
    Mulai

    Rp8.499.900

  6. EverBrite LED Rechargeable Spotlight
    Mulai

    Rp769.900

    EverBrite LED Rechargeable Spotlight
    atribut:
    • Item #: E051006
    • Blub Type: 1 LED
    • Brightness (lumen): 200
    • Battery Type: Li-Ion
    • Beam Distance (m): 300
    • Battery Lifetime (hour): 12
  7. EDISON LED Rechargeable Lantern
    Mulai

    Rp999.900

    EDISON LED Rechargeable Lantern
    atribut:
    • Lumens: 90lm
    • Head diameter: 135mm
    • Product Number: KB2129-B42
    • Includes: 12V DC Car Plug Adaptor AC/DC Mains Charger
    • Battery Life (hour): 10
    • Battery Size: 4V
    • Battery Type: Lead Acid
    • Beam Distance (m): 75
    • Bulb Type: LED
    • Candle Power: 2 Million
    • Color: Yellow-Black
    • Lumens (lm): 90
    • Number of Batteries: 1
    • Overall Length (mm): 220
    • Part Number: EDI9041070K
    • Voltage (V): 4
    • Weight (g): 912
  8. Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog)
    Deskripsi:
    -3-range switching type insulation resistance tester equipped with a simple and easy to read calibration.- Insulation resistance measurement switch is available with single measurement and continuous measurement.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600
    • Minimum Display (MΩ): 0.02
  9. TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Mulai

    Rp4.499.900

    TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Deskripsi:
    48 Strands Braided Rope
    atribut:
    • Strength Test Result (kgf): 2142
  10. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  11. Fenix LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  12. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  13. Meval LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Meval LED Flashlight
    Deskripsi:
    MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
  14. Streamlight Safety-Rated Handheld Flashlight
    Mulai

    Rp869.900

    Streamlight Safety-Rated Handheld Flashlight
    Deskripsi:
    Right-angle safety-rated flashlights attach to a belt, harness, or jacket and provide illumination while keeping both hands free to carry equipment or help others to safety. They set their head at 90° to the body to aim light straight ahead when clipped in place or held upright. Firefighters commonly wear right-angle lights on their turnout gear.
    atribut:
    • UNSPSC: 39111702
    • Beam Focus: Fixed
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Lighting Technology: LED
    • Switch Type: Push Button
  15. Taffled Mini Flashlight
    Mulai

    Rp129.900

    Taffled Mini Flashlight
    atribut:
    • Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
    • Dimension: 12x2.7x2.4
    • Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
  16. Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    Mulai

    Rp169.900

    Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Current (mAh): 2000
Daftar Harga senter krisbow Terbaru October 2026
KRISBOW Senter LEDRp95.900
Aoki Lampu Senter LED BesarRp269.900
KRISBOW Senter Anti Ledak (Senter)Rp739.900
Fenix SenterRp289.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Non Brand Fork Extention Forklift (Sepatu Garpu Forklift)Rp8.499.900
EverBrite LED Rechargeable SpotlightRp769.900
EDISON LED Rechargeable LanternRp999.900
Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog)Rp5.099.900
TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)Rp4.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)